Miidex Lighting - CASA HUBLOT DIAM 300MM 30W 3000K IP65 CLASSE II + DETECT RF - 7788222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 30 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124421548
Réf. Sonepar
05415442154
Réf. Fournisseur
7788222
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
30 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


