Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - CLIPSO II HUBLOT DIAM 280MM 18W 3000K BLC IP54 5ANS - 100238

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • classe de protection - II

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 2726.8...2726.8 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124430595

Réf. Sonepar

05415443059

Réf. Fournisseur

100238

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

18 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

2726.8...2726.8 °C

hauteur/profondeur d'encastrement:

280 mm

CLIPSO II HUBLOT DIAM 280MM 18W 3000K BLC IP54 5ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting