Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - CLIPSO II HUBLOT DIAM 280MM 18W CCT 3000/4000/6000K BLC IP54 5ANS - 100235

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • classe de protection - II

  • valeur de papillotement Pst LM - 3000

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124430564

Réf. Sonepar

05415443056

Réf. Fournisseur

100235

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

18 W

température de couleur:

6000...6000 K

indice de protection (IP):

IP54

classe de protection:

II

valeur de papillotement Pst LM:

3000

hauteur/profondeur d'encastrement:

280 mm

nombre de pôles:

4

CLIPSO II HUBLOT DIAM 280MM 18W CCT 3000/4000/6000K BLC IP54 5ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting