Miidex Lighting - DANUBE ETANCHE LED INT 1255 X 58MM 35W 4000K IP65 IK10 TRA CONNECT(X6) - 757921
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3850 lm
puissance du système - 35 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124426819
Réf. Sonepar
05415442681
Réf. Fournisseur
757921
Marque
Miidex Lighting
flux lumineux utile:
3850 lm
puissance du système:
35 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


