Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Miidex Lighting - DANUBE ETANCHE LED INT 1555 X 59MM 50W 4000K IP65 IK08 TRA CONNECT(X6) - 757951

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6050 lm

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124426826

Réf. Sonepar

05415442682

Réf. Fournisseur

757951

Marque

Miidex Lighting

flux lumineux utile:

6050 lm

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

DANUBE ETANCHE LED INT 1555 X 59MM 50W 4000K IP65 IK08 TRA CONNECT(X6)