Non retournable

Miidex Lighting - ELOUAN APPLIQUE LED 7,5W 3000K 110° IP54 - 100944

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124488015

Réf. Sonepar

05415448801

Réf. Fournisseur

100944

Marque

Miidex Lighting

pays de fabrication:

CHINE

ELOUAN APPLIQUE LED 7,5W 3000K 110° IP54

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting