🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Miidex Lighting - GALAXIE PLAFONNIER 595 X 595MM 36W 4000K BLC IP65 PRIS 5ANS - 100006

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de connexion - prise (mâle)

  • puissance de lampe acceptée - 36...36 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124429308

Réf. Sonepar

05415442930

Réf. Fournisseur

100006

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

type de connexion:

prise (mâle)

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

diamètre externe:

595 mm

GALAXIE PLAFONNIER 595 X 595MM 36W 4000K BLC IP65 PRIS 5ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting