🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Miidex Lighting - GALAXIE PLAFONNIER 595 X 595MM 36W 4000K IP44 5ANS - 77707

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • puissance de lampe acceptée - 36...36 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124425799

Réf. Sonepar

05415442579

Réf. Fournisseur

77707

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

36 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

tension nominale (Un):

230...230 V

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

diamètre externe:

595 mm

GALAXIE PLAFONNIER 595 X 595MM 36W 4000K IP44 5ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting