Non retournable

Miidex Lighting - GALAXIE PLAFONNIER CCT 595 X 595MM 36W 3000/4000/6000K - 777052

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 36 W

  • température de couleur - 6000...6000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • puissance de lampe acceptée - 36...36 W

  • diamètre externe - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124425782

Réf. Sonepar

05415442578

Réf. Fournisseur

777052

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

36 W

température de couleur:

6000...6000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

diamètre externe:

595 mm

pays de fabrication:

CHINE

GALAXIE PLAFONNIER CCT 595 X 595MM 36W 3000/4000/6000K

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting