Miidex Lighting - GHOST APPL 12W 4000K GS ANT IP54 + DETEC IR - 67812
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 12 W
indice de protection (IP) - IP54
puissance de lampe acceptée - 12...12 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124413086
Réf. Sonepar
05415441308
Réf. Fournisseur
67812
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
12 W
indice de protection (IP):
IP54
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


