Non retournable

Miidex Lighting - KIT SUSPENSION 2M BLC PR RAIL 3A - 8252

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760173775392

Réf. Sonepar

05415377539

Réf. Fournisseur

8252

Marque

Miidex Lighting

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

KIT SUSPENSION 2M BLC PR RAIL 3A

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting