fin de vie

Miidex Lighting - LAURIER POTELET PARALUME 25W 4000K IP65 GS TRANSPARENT - 70804

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124406583

Réf. Sonepar

05415440658

Réf. Fournisseur

70804

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

25 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

LAURIER POTELET PARALUME 25W 4000K IP65 GS TRANSPARENT