Miidex Lighting - LINEHOME II T5 REGLETTE 14W 877MM 3000K + CABLE DE LIAISON - 100340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124431653
Réf. Sonepar
05415443165
Réf. Fournisseur
100340
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
CHINE
LINEHOME II T5 REGLETTE 14W 877MM 3000K + CABLE DE LIAISON
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


