Non retournable

Miidex Lighting - LINEHOME II T5 REGLETTE 18W 1177MM 4000K + CABLE DE LIAISON - 100349

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 18 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124431745

Réf. Sonepar

05415443174

Réf. Fournisseur

100349

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

18 W

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

CHINE

LINEHOME II T5 REGLETTE 18W 1177MM 4000K + CABLE DE LIAISON

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting