Miidex Lighting - LINEO ENCASTRE LINEAIRE 600MM 24W 4000K GS ENCASTRABLE 5ANS - 75755
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 24 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124425874
Réf. Sonepar
05415442587
Réf. Fournisseur
75755
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
24 W
LINEO ENCASTRE LINEAIRE 600MM 24W 4000K GS ENCASTRABLE 5ANS
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


