Miidex Lighting - LINEO PRISMATIQUE LINEAIRE 1200MM 30W 4000K GS 5ANS - 75757
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 30 W
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124425898
Réf. Sonepar
05415442589
Réf. Fournisseur
75757
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
30 W
couleur du boîtier/corps:
gris
LINEO PRISMATIQUE LINEAIRE 1200MM 30W 4000K GS 5ANS
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


