Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - LINEO REFLECTEUR LINEAIRE LED 50W 1435MM 4000K NOIR UGR<19 5ANS - 100156

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124429407

Réf. Sonepar

05415442940

Réf. Fournisseur

100156

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

50 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

LINEO REFLECTEUR LINEAIRE LED 50W 1435MM 4000K NOIR UGR<19 5ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting