Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - LUMOS II SANS CABLE PROJECT 30W 3000K BLC IP65 5ANS - 100265

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124430878

Réf. Sonepar

05415443087

Réf. Fournisseur

100265

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

LUMOS II SANS CABLE PROJECT 30W 3000K BLC IP65 5ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting