Miidex Lighting - LUMOS SLIM II PROJECT 50W 6000K PLAT NOIR + DETECT IR - 100102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 50 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124428035
Réf. Sonepar
05415000003
Réf. Fournisseur
100102
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
50 W
LUMOS SLIM II PROJECT 50W 6000K PLAT NOIR + DETECT IR
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


