Non retournable

Miidex Lighting - LUMOS SLIM II PROJECT 50W 6000K PLAT NOIR IP65 - 100099

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 50 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124428004

Réf. Sonepar

05415442800

Réf. Fournisseur

100099

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

50 W

indice de protection (IP):

IP65

pays de fabrication:

CHINE

LUMOS SLIM II PROJECT 50W 6000K PLAT NOIR IP65

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting