Non retournable

Miidex Lighting - LUNA HUBLOT DIAM 220MM 18W 230V 3000K 3ANS - 101003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124488862

Réf. Sonepar

05415448886

Réf. Fournisseur

101003

Marque

Miidex Lighting

LUNA HUBLOT DIAM 220MM 18W 230V 3000K 3ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting