Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - LUNA HUBLOT DIAM 220MM 18W 230V 4000K 3ANS - 101004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124488879

Réf. Sonepar

05415448887

Réf. Fournisseur

101004

Marque

Miidex Lighting

LUNA HUBLOT DIAM 220MM 18W 230V 4000K 3ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting