Miidex Lighting - NOLANA POTELET 720MM 20W CCT 2400K/3000K/4000K ALU NOIR 5ANS - 100391

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 720 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124432193

Réf. Sonepar

05415443219

Réf. Fournisseur

100391

Marque

Miidex Lighting

hauteur/profondeur:

720 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

puissance du système:

20 W

température de couleur:

2400...2400 K

pays de fabrication:

CHINE

NOLANA POTELET 720MM 20W CCT 2400K/3000K/4000K ALU NOIR 5ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting