Miidex Lighting - RAIL 3A ALU BLC 230V 1M - 82021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
couleur - blanc
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760173775194
Réf. Sonepar
05415377519
Réf. Fournisseur
82021
Marque
Miidex Lighting
longueur:
1000 mm
couleur:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
RAIL 3A ALU BLC 230V 1M
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


