Non retournable

Miidex Lighting - RAIL 3A ALU BLC 230V 2M (X10) - 82022

CopieCopie
Miidex Lighting - RAIL 3A ALU BLC 230V 2M (X10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760173775200

Réf. Sonepar

05415377520

Réf. Fournisseur

82022

Marque

Miidex Lighting

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

pays de fabrication:

CHINE

RAIL 3A ALU BLC 230V 2M (X10)

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting