Miidex Lighting - RAIL 3A ALU BLC 230V 3M (X10) - 82023
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760173775217
Réf. Sonepar
05415377521
Réf. Fournisseur
82023
Marque
Miidex Lighting
longueur:
3000 mm
couleur:
blanc
RAIL 3A ALU BLC 230V 3M (X10)
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


