Miidex Lighting - RAIL 3A ALU NOIR 230V 1M - 82031
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1000 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760173775231
Réf. Sonepar
05415377523
Réf. Fournisseur
82031
Marque
Miidex Lighting
longueur:
1000 mm
couleur:
noir
RAIL 3A ALU NOIR 230V 1M
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


