Miidex Lighting - RAIL 3A ALU NOIR 230V 2M (X10) - 82032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
couleur - noir
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760173775248
Réf. Sonepar
05415377524
Réf. Fournisseur
82032
Marque
Miidex Lighting
longueur:
2000 mm
couleur:
noir
pays de fabrication:
CHINE
RAIL 3A ALU NOIR 230V 2M (X10)
NoticePDF
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


