Non retournable

Miidex Lighting - RAIL 3A ALU NOIR 230V 3M (X10) - 82033

CopieCopie
Miidex Lighting - RAIL 3A ALU NOIR 230V 3M (X10)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760173775255

Réf. Sonepar

05415377525

Réf. Fournisseur

82033

Marque

Miidex Lighting

longueur:

3000 mm

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

RAIL 3A ALU NOIR 230V 3M (X10)

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting