Non retournable

Miidex Lighting - SLIMY CARRE DOWNLIGHT 200 X 200MM 15W 3000K PC - 77640

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance de lampe acceptée - 15...15 W

  • largeur d'encastrement - 200 mm

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124421753

Réf. Sonepar

05415442175

Réf. Fournisseur

77640

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

largeur d'encastrement:

200 mm

pays de fabrication:

CHINE

SLIMY CARRE DOWNLIGHT 200 X 200MM 15W 3000K PC

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting