Non retournable

Miidex Lighting - SLIMY DOWNLIGHT DIAM 170MM BLC 12W 4000K PC - 77550

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124412515

Réf. Sonepar

05415441251

Réf. Fournisseur

77550

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

CHINE

SLIMY DOWNLIGHT DIAM 170MM BLC 12W 4000K PC

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting