Miidex Lighting - SLIMY DOWNLIGHT DIAM 300MM BLC 24W 3000K PC - 77670

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur d'encastrement - 300 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124421067
Réf. Sonepar
05415442106
Réf. Fournisseur
77670
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur d'encastrement:
300 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


