Non retournable

Miidex Lighting - SLIMY DOWNLIGHT DIAM 85MM BLC 3W 3000K PC - 77452

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124420374

Réf. Sonepar

05415442037

Réf. Fournisseur

77452

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

CHINE

SLIMY DOWNLIGHT DIAM 85MM BLC 3W 3000K PC

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting