Miidex Lighting - SLIMY DOWNLIGHT DIAM 85MM BLC 3W 4000K PC - 77451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
puissance de lampe acceptée - 3...3 W
valeur de papillotement Pst LM - 85
hauteur/profondeur d'encastrement - 85 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124412485
Réf. Sonepar
05415441248
Réf. Fournisseur
77451
Marque
Miidex Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
valeur de papillotement Pst LM:
85
hauteur/profondeur d'encastrement:
85 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


