Miidex Lighting - SLIMY II DOWNLIGHT DIAM 120MM 6W 4000K ALU BLC 5ANS - 100079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
classe de protection - II
puissance de lampe acceptée - 6...6 W
facteur de puissance (cos phi) - 120
hauteur/profondeur d'encastrement - 120 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124427762
Réf. Sonepar
05415442776
Réf. Fournisseur
100079
Marque
Miidex Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
facteur de puissance (cos phi):
120
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


