Miidex Lighting - SLIMY II DOWNLIGHT DIAM 175MM 12W 4000K ALU BLC 5ANS - 100029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
classe de protection - II
puissance de lampe acceptée - 12...12 W
hauteur/profondeur d'encastrement - 175 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124427298
Réf. Sonepar
05415442729
Réf. Fournisseur
100029
Marque
Miidex Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
12...12 W
hauteur/profondeur d'encastrement:
175 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


