Miidex Lighting - SLIMY II DOWNLIGHT DIAM 225MM 18W 3000K ALU BLC 5ANS - 100076

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • classe de protection - II

  • puissance de lampe acceptée - 18...18 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 225

  • hauteur/profondeur - 225 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124427731

Réf. Sonepar

05415442773

Réf. Fournisseur

100076

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

facteur de puissance (cos phi):

225

hauteur/profondeur:

225 mm

pays de fabrication:

CHINE

SLIMY II DOWNLIGHT DIAM 225MM 18W 3000K ALU BLC 5ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting