Miidex Lighting - SLIMY II DOWNLIGHT DIAM 225MM 18W 4000K ALU BLC 5ANS - 100030
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
classe de protection - II
puissance de lampe acceptée - 18...18 W
hauteur/profondeur - 225 mm
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124427304
Réf. Sonepar
05415442730
Réf. Fournisseur
100030
Marque
Miidex Lighting
température de couleur:
4000...4000 K
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
18...18 W
hauteur/profondeur:
225 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


