Miidex Lighting - SLIMY II DOWNLIGHT DIAM 300MM 24W 4000K ALU BLC 5ANS - 100084

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • classe de protection - II

  • puissance de lampe acceptée - 24...24 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 300

  • hauteur/profondeur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124427816

Réf. Sonepar

05415442781

Réf. Fournisseur

100084

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

facteur de puissance (cos phi):

300

hauteur/profondeur:

300 mm

pays de fabrication:

CHINE

SLIMY II DOWNLIGHT DIAM 300MM 24W 4000K ALU BLC 5ANS

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting