Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - SPARK II SPOT DIAM 138MM 12W 4000K - 100402

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124432315

Réf. Sonepar

05415443231

Réf. Fournisseur

100402

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

SPARK II SPOT DIAM 138MM 12W 4000K

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting