Miidex Lighting - SPORTY LUMINAIRE INDUS SPORTIF 600 X 420MM 200W 4000K UGR<19 IK10 IP44 - 800107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 200 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
nombre de lampes/modules - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701124425751
Réf. Sonepar
05415442575
Réf. Fournisseur
800107
Marque
Miidex Lighting
puissance du système:
200 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
nombre de lampes/modules:
1
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
19
diamètre externe:
420 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Miidex Lighting
Découvrez toute la gamme Miidex Lighting


