Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Miidex Lighting - STELLA SPOT ENCASTRABLE ORIENT 230 X 140MM 30W 4000K - 7692

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • réglabilité - orientable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760173776436

Réf. Sonepar

05415377643

Réf. Fournisseur

7692

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

réglabilité:

orientable

STELLA SPOT ENCASTRABLE ORIENT 230 X 140MM 30W 4000K

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting