Non retournable

Miidex Lighting - STELLA SPOT ENCASTRABLE ORIENT 235 X 145MM 30W 3000K - 76900

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • réglabilité - orientable

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124424457

Réf. Sonepar

05415442445

Réf. Fournisseur

76900

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

3000...3000 K

réglabilité:

orientable

tension nominale (Un):

230...230 V

pays de fabrication:

CHINE

STELLA SPOT ENCASTRABLE ORIENT 235 X 145MM 30W 3000K

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting