Miidex Lighting - SUNNY COUPOLE POTELET SOLAIRE CONIQUE 9V 800MM 4W 4000K NOIR IP65 - 70901

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension nominale (Un) - 9...9 V

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124417008

Réf. Sonepar

05415441700

Réf. Fournisseur

70901

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

tension nominale (Un):

9...9 V

pays de fabrication:

CHINE

SUNNY COUPOLE POTELET SOLAIRE CONIQUE 9V 800MM 4W 4000K NOIR IP65

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting