Non retournable

Miidex Lighting - SYRAH APPL DIAM 155MM 10W 4000K ANT IP54 - 70291

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124420657

Réf. Sonepar

05415442065

Réf. Fournisseur

70291

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

CHINE

SYRAH APPL DIAM 155MM 10W 4000K ANT IP54

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting