Miidex Lighting - TERRASSO KIT SPOT 6 X 0,6W 12V 4000K ROND IP67 + ALIM - 70751

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • tension nominale (Un) - 12...12 V

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124416933

Réf. Sonepar

05415441693

Réf. Fournisseur

70751

Marque

Miidex Lighting

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

tension nominale (Un):

12...12 V

pays de fabrication:

CHINE

TERRASSO KIT SPOT 6 X 0,6W 12V 4000K ROND IP67 + ALIM

Un produit Miidex Lighting

Découvrez toute la gamme Miidex Lighting