fin de vie

Miidex Lighting - URBA CONIQ LANTERNE SUR MAT SERIE YS5 60W 4000K IP65 IK08 - 905214

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 60 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • puissance de lampe acceptée - 60...60 W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701124407474

Réf. Sonepar

05415440747

Réf. Fournisseur

905214

Marque

Miidex Lighting

puissance du système:

60 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

URBA CONIQ LANTERNE SUR MAT SERIE YS5 60W 4000K IP65 IK08