MILWAUKEE - Accessoire Affleureuse - 4932500852 - 4932500852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546621544
Réf. Sonepar
04054662154
Réf. Fournisseur
4932500852
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
ITALIE
FRAISE DROITE Q1/4" 2C 3,2/45 MM (X1)
Les Atouts de l'article:
Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais, adapté à plusieurs réaffûtages. Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide. Processus d’affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps. Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l’accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l’accumulation de résine. Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond. Deux arêtes en carbure assurent des rainures ou des fentes propres, lisses et précises dans bois tendre/dur, MDF, panneaux revêtus de plastique, contreplaqué, plastiques et composites. Les fraises de 3 à 8 mm de diamètre sont en carbure massif pour une meilleure durabilité et longévité. Avec arête de coupe inférieure, idéales pour les coupes en plongée. Pour les petits diamètres ainsi que les fraises longues, effectuer plusieurs passes peu profondes pour éviter d’endommager la fraise. La référence 4932501169 est fournie avec une arête de coupe supplémentaire en carbure à la pointe pour de meilleures performances et une durée de vie accrue. La référence 4932501169 est fournie avec une arête de coupe supplémentaire en carbure à la pointe pour de meilleures performances et une durée de vie accrue.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais, adapté à plusieurs réaffûtages. Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide. Processus d’affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps. Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l’accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l’accumulation de résine. Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond. Deux arêtes en carbure assurent des rainures ou des fentes propres, lisses et précises dans bois tendre/dur, MDF, panneaux revêtus de plastique, contreplaqué, plastiques et composites. Les fraises de 3 à 8 mm de diamètre sont en carbure massif pour une meilleure durabilité et longévité. Avec arête de coupe inférieure, idéales pour les coupes en plongée. Pour les petits diamètres ainsi que les fraises longues, effectuer plusieurs passes peu profondes pour éviter d’endommager la fraise. La référence 4932501169 est fournie avec une arête de coupe supplémentaire en carbure à la pointe pour de meilleures performances et une durée de vie accrue. La référence 4932501169 est fournie avec une arête de coupe supplémentaire en carbure à la pointe pour de meilleures performances et une durée de vie accrue.
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


