MILWAUKEE - Accessoire Affleureuse - 4932500923 - 4932500923

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4058546622251
Réf. Sonepar
04054662225
Réf. Fournisseur
4932500923
Marque
MILWAUKEE
pays de fabrication:
ITALIE
FRAISE À AFFLEURER AVEC ROULEMENT Q1/4" 6,35/63,5 MM (X1)
Les Atouts de l'article:
Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais, adapté à plusieurs réaffûtages. Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide. Processus d’affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps. Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l’accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l’accumulation de résine. Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond. Le roulement a le même diamètre que la fraise, ce qui le rend idéal pour affleurer une surface avec une surface adjacente, pour des revêtements en plastique ou en bois. Les fraises de coupe avec goujure inclinée nécessitent moins de pression d’avance, ce qui permet une coupe plus rapide. L’angle incliné réduit la force sur l’arête de coupe pour moins de casse et diminue le risque d’arrachement pour des coupes encore plus nettes dans le bois et les panneaux mélaminés. Après réaffûtage, remplacez le roulement comme suit : Roulement B8 ? 9,5 mm (4932501062) par B9 ? 9,3 mm (4932501063). Roulement B10 ? 12,7 mm (4932501064) par B12 ? 12,5 mm (4932501066). Fraise à 2 plaquettes carbure avec roulement inférieur pour guidage automatique Fraise à 2 plaquettes carbure avec roulement inférieur pour guidage automatique
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Les Atouts de l'article:
Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais, adapté à plusieurs réaffûtages. Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide. Processus d’affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps. Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l’accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l’accumulation de résine. Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond. Le roulement a le même diamètre que la fraise, ce qui le rend idéal pour affleurer une surface avec une surface adjacente, pour des revêtements en plastique ou en bois. Les fraises de coupe avec goujure inclinée nécessitent moins de pression d’avance, ce qui permet une coupe plus rapide. L’angle incliné réduit la force sur l’arête de coupe pour moins de casse et diminue le risque d’arrachement pour des coupes encore plus nettes dans le bois et les panneaux mélaminés. Après réaffûtage, remplacez le roulement comme suit : Roulement B8 ? 9,5 mm (4932501062) par B9 ? 9,3 mm (4932501063). Roulement B10 ? 12,7 mm (4932501064) par B12 ? 12,5 mm (4932501066). Fraise à 2 plaquettes carbure avec roulement inférieur pour guidage automatique Fraise à 2 plaquettes carbure avec roulement inférieur pour guidage automatique
Quelques mots du fabricant :
MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.
Un produit MILWAUKEE
Découvrez toute la gamme MILWAUKEE


