Non retournable

MILWAUKEE - Accessoire Affleureuse - 4932500926 - 4932500926

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE S.A.S
CopieCopie
MILWAUKEE - Accessoire Affleureuse - 4932500926

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058546622282

Réf. Sonepar

04054662228

Réf. Fournisseur

4932500926

Marque

MILWAUKEE

pays de fabrication:

ITALIE

FRAISE À AFFLEURER AVEC ROULEMENT Q1/2" 12,7/94 MM (X1)

Les Atouts de l'article:

Carbure de tungstène à grain fin, enrichi en cobalt pour une durabilité et une longévité optimales, avec un carbure plus épais, adapté à plusieurs réaffûtages. Le carbure est brasé sur le corps par un procédé en trois couches (argent-cuivre-argent) pour offrir la liaison la plus solide. Processus d’affûtage CNC multi-axes produisant une géométrie de coupe ultra-tranchante pour une meilleure tenue du tranchant – reste affûté plus longtemps. Revêtement antifriction réduisant le coincement, la friction et l’accumulation de chaleur pour des coupes plus froides ; il protège également la fraise contre la corrosion et l’accumulation de résine. Épaulement anti-recul contrôlant la profondeur de coupe et minimisant le rebond. Le roulement a le même diamètre que la fraise, ce qui le rend idéal pour affleurer une surface avec une surface adjacente, pour des revêtements en plastique ou en bois. Les fraises de coupe avec goujure inclinée nécessitent moins de pression d’avance, ce qui permet une coupe plus rapide. L’angle incliné réduit la force sur l’arête de coupe pour moins de casse et diminue le risque d’arrachement pour des coupes encore plus nettes dans le bois et les panneaux mélaminés. Après réaffûtage, remplacez le roulement comme suit : Roulement B8 ? 9,5 mm (4932501062) par B9 ? 9,3 mm (4932501063). Roulement B10 ? 12,7 mm (4932501064) par B12 ? 12,5 mm (4932501066). Fraise à 2 plaquettes carbure avec roulement inférieur pour guidage automatique Fraise à 2 plaquettes carbure avec roulement inférieur pour guidage automatique

Quelques mots du fabricant :

MILWAUKEE® Tool est un fabricant leader de l’industrie d’outils électroportatifs lourds, d’accessoires, d’équipements électroportatifs, d’outils à main, de solutions de rangement et de protection individuelle pour les utilisateurs professionnels du monde entier.

Un produit MILWAUKEE

Découvrez toute la gamme MILWAUKEE